Support du moniteur, plaque de raccordement VESA, Taille 75/100, Aluminium

Réf.: K1510.75100
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
Référence article K1510.75100
EAN / GTIN 4059245488513
Réf. fabricant K1510.75100
Article hors catalogue L31350 134017
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Aluminium.
modèle
  • blancs.
Exemple de commande
  • nlm 29180-75100
Note
  • Plaque de raccordement conforme à la norme VESA 75/100 (motif de trou de fixation de 75 x 75 mm ou 100 x 100 mm).

Caractéristique(s):

  • Taille: 75/100
  • Matériau du corps de base : Aluminium
  • Appellation : support du moniteur
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Exécution 1 : Plaque de raccordement VESA