Support du moniteur, pavé numérique, Thermoplastique

Réf.: K1510.3020
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K1510.3020
EAN / GTIN 4059245488452
Réf. fabricant K1510.3020
Article hors catalogue L31350 134015
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Mélange de matériaux à haute résistance thermoplastique / aluminium.
modèle
  • noir / blanc.
KOMPAKT
  • Peu encombrant, permet une plage d’inclinaison de 60°. Pour des charges allant jusqu’à 10 kg (statique). Avec plaque de vissage universelle. Le support de base est adapté pour la fixation sur des tubes ronds Ø30 mm ou des tubes carrés 30x30 mm. Les douilles de réduction 29040 disponibles en option permettent également de se connecter à d’autres sections (tubes ronds Ø20 et 25 mm ou quadrants 20x20 et 25x25 mm).
Avec bride rotative
  • Support de moniteur résistant aux vibrations et verrouillable avec réglage de l’inclinaison de 90° par incréments de 15°. Pour moniteurs/appareils de commande jusqu’à 25 kg (statique). Avec plaque de vissage universelle. Le support de base est adapté pour la fixation sur des tubes ronds Ø30 mm. Les douilles de réduction 29042 disponibles en option permettent également de se connecter à d’autres sections (tubes ronds Ø20 et 25 mm ou quadrilatéraux 20x20 mm).
Avec rotule
  • Permet une plage d’inclinaison de 60°. Pour des charges allant jusqu’à 10 kg (statique). Avec plaque de vissage universelle. Le support de base est adapté pour la fixation sur des tubes ronds Ø30 mm. Les douilles de réduction 29042 disponibles en option permettent également de se connecter à d’autres sections (tubes ronds Ø20 et 25 mm ou quadrilatéraux 20x20 mm).
  • En option, une console murale, une console profilée, des bras simples/doubles, un support pour tablette, un support clavier ou une plaque de raccordement VESA 50/75 ou 75/100 sont disponibles pour les différentes connexions.

Caractéristique(s):

  • Matériau des composants : Aluminium
  • Matériau du corps de base : Thermoplastique
  • Appellation : support du moniteur
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Exécution 1 : pavé numérique

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier