Support du moniteur, bras de support double, réglable en hauteur, Thermoplastique

Réf.: K1510.3014
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
Référence article K1510.3014
EAN / GTIN 4059245488421
Réf. fabricant K1510.3014
Article hors catalogue L31350 134012
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Mélange de matériaux à haute résistance thermoplastique / aluminium.
modèle
  • noir / blanc.
KOMPAKT
  • Peu encombrant, permet une plage d’inclinaison de 60°. Pour des charges allant jusqu’à 10 kg (statique). Avec plaque de vissage universelle. Le support de base est adapté pour la fixation sur des tubes ronds Ø30 mm ou des tubes carrés 30x30 mm. Les douilles de réduction 29040 disponibles en option permettent également de se connecter à d’autres sections (tubes ronds Ø20 et 25 mm ou quadrants 20x20 et 25x25 mm).
Avec bride rotative
  • Support de moniteur résistant aux vibrations et verrouillable avec réglage de l’inclinaison de 90° par incréments de 15°. Pour moniteurs/appareils de commande jusqu’à 25 kg (statique). Avec plaque de vissage universelle. Le support de base est adapté pour la fixation sur des tubes ronds Ø30 mm. Les douilles de réduction 29042 disponibles en option permettent également de se connecter à d’autres sections (tubes ronds Ø20 et 25 mm ou quadrilatéraux 20x20 mm).
Avec rotule
  • Permet une plage d’inclinaison de 60°. Pour des charges allant jusqu’à 10 kg (statique). Avec plaque de vissage universelle. Le support de base est adapté pour la fixation sur des tubes ronds Ø30 mm. Les douilles de réduction 29042 disponibles en option permettent également de se connecter à d’autres sections (tubes ronds Ø20 et 25 mm ou quadrilatéraux 20x20 mm).
  • En option, une console murale, une console profilée, des bras simples/doubles, un support pour tablette, un support clavier ou une plaque de raccordement VESA 50/75 ou 75/100 sont disponibles pour les différentes connexions.

Caractéristique(s):

  • Matériau des composants : Aluminium
  • Matériau du corps de base : Thermoplastique
  • Appellation : support du moniteur
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Exécution 1 : Bras de support double
  • Version 2 : réglable en hauteur