Équerre, ouvert, galvanisé et passivé, Acier

Réf.: K1509.0804060
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K1509.0804060
EAN / GTIN 4059245488193
Réf. fabricant K1509.0804060
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier.
modèle
  • galvanisé et passivé bleu.
Exemple de commande
  • K1509.0804060
Note
  • L’angle peut être utilisé comme butée sur les tables de treillis et de rainures. En combinaison avec des vis moletées, un ajustement fin est également possible. Les angles sont fixés à l’aide des boulons de serrage sur des tables à grille perforée avec disque. En combinaison avec des modules de serrage excentriques, ils peuvent également être serrés sur des tables de machines avec rainures.
Avantages
  • Flexible réglable et positionnable.
  • Montage simplifié par ouverture.
  • Réglage progressif.

Caractéristique(s):

  • H 1 : 36 mm
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : équerre
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps principal : galvanisée et passivée
  • Version 1 : ouverte
  • Clé en acier Corps de base : 1,0037
  • L 1 : 56 mm
  • B 1 : 10,4 mm
  • S = force : 4 mm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier