Interrupteur de sécurité à charnière, Forme A, Zinc

Réf.: K1499.781161112
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
Référence article K1499.781161112
EAN / GTIN 4059245487264
Réf. fabricant K1499.781161112
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Boîtier en zinc moulé sous pression.
  • Couvercle de boîtier en plastique auto-extinguible.
  • Boulon de charnière en zinc moulé sous pression/acier C45.
  • Contacts alliage argent-nickel.
Note
  • Les valeurs de charge indiquées sur les charnières sont des valeurs indicatives non contraignantes, sans tenir compte des facteurs de sécurité et à l’exclusion de toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d’information et ne constituent pas une garantie juridiquement contraignante de propriétés.
  • Les valeurs de charge sont déterminées dans des conditions de laboratoire. Si la charnière convient à l’application respective, il faut déterminer individuellement.
  • Différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées et les types de fixation, les conditions météorologiques et l’usure peuvent affecter les valeurs déterminées.
Application
  • - Construction de machines spéciales
  • - Industrie électrique
  • - Machines d’emballage
  • - Clôtures / systèmes de profilés
  • - Machines-outils
  • - Techniques de mesure, de procédé, d’essai et de laboratoire
Montage
  • 4 x vis cylindriques M6 DIN 7984 ou DIN EN ISO 4762
  • Couple de serrage 4,3 Nm
  • Les instructions générales de montage sont disponibles dans le manuel d’utilisation fourni.
Avantages
  • - Convient à la protection des volets pendulaires
  • - Effort de montage minimal sur les profilés en aluminium courants
  • - Intégration optimale dans la construction environnante
  • - Protection supplémentaire contre la manipulation
  • Peu d’usure mécanique
accessoires
  • Connecteur femelle M12x1 avec verrouillage à vis K1498.

Caractéristique(s):

  • Matériau des composants : plastique
  • Matériau du corps de base : Zinc
  • Appellation : Interrupteur de sécurité à charnière
  • Type: A
  • Type de fixation : trous oblongs
  • Type de produit: Charnière avec fonction de commutation électrique
  • F 1 : 5000 N
  • F 2 : 5000 N
  • Préréglage : Extérieur
  • Contacts : 1S / 2Ö
  • Type de raccordement : fiche de montage
  • Position du raccord : en haut