Fermeture à loquet, Forme A, couleur aluminium, Aluminium

Réf.: K1496.170562
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
Référence article K1496.170562
EAN / GTIN 4059245926053
Réf. fabricant K1496.170562
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Aluminium moulé sous pression.
  • Capuchons en plastique.
modèle
  • noir ou aluminium revêtu de poudre.
  • Capuchons de recouvrement noirs ou de couleur aluminium.
Exemple de commande
  • K1496.170562
Note
  • Pour fermer facilement et en toute sécurité les portes et les volets. Le montage se fait sans usinage mécaniques à l’avant avec des vis à tête cylindrique ou à lentille de la taille M6. En position fermée, sécurisé contre le démontage.
  • En cas d’actionnement avec les clés, 2 clés sont fournies. Les clés peuvent être retirées dans les deux positions (ouvertes et fermées). La fermeture est à fermeture identique, c’est-à-dire que chaque cadenas peut être ouvert avec la même clé (clé Euro 5333).
  • En cas d’actionnement de la barbe double, une clé à double barbe est fournie.
Actionnement
  • A) Clés de même
  • B) carré 8 mm
  • C) barbe double 5 mm

Caractéristique(s):

  • Couleur du corps principal : couleur aluminium
  • Matériau du corps de base : Aluminium
  • Appellation : fermeture à loquet
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Type: A
  • Actionnement : clé
  • BN = pour rainure : 8/10 mm