Fermeture à loquet, Forme A, noir, Aluminium

Réf.: K1496.118561
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K1496.118561
EAN / GTIN 4059245487455
Réf. fabricant K1496.118561
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Aluminium moulé sous pression.
  • Capuchons en plastique.
modèle
  • noir ou aluminium revêtu de poudre.
  • Capuchons de recouvrement noirs ou de couleur aluminium.
Exemple de commande
  • K1496.170562
Note
  • Pour fermer facilement et en toute sécurité les portes et les volets. Le montage se fait sans usinage mécaniques à l’avant avec des vis à tête cylindrique ou à lentille de la taille M6. En position fermée, sécurisé contre le démontage.
  • En cas d’actionnement avec les clés, 2 clés sont fournies. Les clés peuvent être retirées dans les deux positions (ouvertes et fermées). La fermeture est à fermeture identique, c’est-à-dire que chaque cadenas peut être ouvert avec la même clé (clé Euro 5333).
  • En cas d’actionnement de la barbe double, une clé à double barbe est fournie.
Actionnement
  • A) Clés de même
  • B) carré 8 mm
  • C) barbe double 5 mm

Caractéristique(s):

  • Couleur du corps principal : noir
  • Matériau du corps de base : Aluminium
  • Appellation : fermeture à loquet
  • RoHS : vrai
  • Type: A
  • Actionnement : Carré 8 mm
  • BN = pour rainure : 8/10 mm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier