Clés dynamométriques, kit/assortiment, chromé dur, avec graduation, Acier

Réf.: K1488.01
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article K1488.01
EAN / GTIN 4059245485420
Réf. fabricant K1488.01
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier.
modèle
  • Surface : chromée dure
Exemple de commande
  • K1488.01
Clé dynamométrique 4-40 kit/assortiment
  • +/- 2% de précision de déclenchement de la valeur d’échelle (dans le sens de l’actionnement)
  • Instruments de mesure haut de gamme de haute précision – pour les exigences les plus élevées
  • Structures en acier chromé dur robustes et résistantes dans une construction mince
  • Sûre: - Haptique (déclenchement à court terme)
  • - Acoustique (élément articulé)
  • Clavier de commutation facile à utiliser.
  • Facile à utiliser (jeux de réparation de cliquet pour auto-assemblage orienté client)
  • Levier de commutation intégré
  • Réglage de la valeur de couple souhaitée rapidement et en toute sécurité en tournant la poignée
  • Bouton rotatif pour un verrouillage supplémentaire du réglage
  • Poignée ergonomique avec ceinture réduit le risque de glissement ou de blessure
  • Séparation de la scelle précise
  • Avec numéro de série et certificat d’étalonnage
  • Surface : chromée dure
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, carré selon DIN 3120, ISO 1174-1
Détails du cliquet à enficher
  • 20 dents, 40 Nm max
  • Sortie 6,3 = 1/4 pouces
  • Carrée selon DIN 3120, ISO 1174-1
  • Forgé
  • Surface chromée
Remarque pour le cliquet de commutation à enficher
  • En déplaçant rapidement le cliquet de commutation à enfichage dans la clé dynamométrique, la précision de 2% peut être garantie dans les deux sens.
Porte-clé tournevis pour cle a douille
  • Surface TiN
  • DIN 7422
  • Carré 1/4 pouce
  • Convient avec le cliquet de commutation
Recommandation
  • Intervalle de vérification annuel des clés de couple, avec une limite supérieure de 5.000 changements de charge.
Kit/Assortiment composé de
  • Clé dynamométrique
  • Clouette de commutation à enfichage
  • Douille tournevis SW4
  • Douille tournevis SW6
  • Douille tournevis SW8
Principe de fonctionnement
  • Fonctionnement des poignées clés dynamométriques
  • Pour déverrouiller la poignée, tirer vers l’arrière environ 8 mm.
  • Continuer à tourner la poignée jusqu’au couple de rotation souhaité.
  • Après cela, la poignée tourne un petit morceau en arrière pour le verrouillage.
Convient pour
  • Système de serrage modulaire 5 axes 80
  • Système de serrage modulaire 5 axes 50
  • Système de serrage modulaire 5 axes 138

Caractéristique(s):

  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Clés dynamométriques
  • Surface du composant : Revêtement plastique
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps : chrome dur
  • Exécution 1 : kit/assortiment
  • Version 2 : avec graduation
  • Type de produit: Poignée pivotante
  • Couple : 4 - 40 Nm