Vis moletée, gris noir RAL 7021, Thermoplastique

Réf.: K1473.25062X10
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
Référence article K1473.25062X10
EAN / GTIN 4059245475964
Réf. fabricant K1473.25062X10
Article hors catalogue L31350 133619
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Thermoplastique polyamide renforcé, gris noir.
  • Boulon fileté en acier 5.8 ou en acier inoxydable 1.4305.
modèle
  • Boulon fileté en acier bleu passive, acier inoxydable blanc.
Exemple de commande
  • K1473.2005X20 (indiquer la longueur L)
Avantages
  • Les vis moletées peuvent être serrées et desserrées sans outil.
  • Convient pour la fixation et le serrage manuels.
  • Différentes tailles de filetage et longueurs de filetage.

Caractéristique(s):

  • Couleur du corps principal : gris noir RAL 7021
  • Matériau des composants : Acier inoxydable
  • Matériau du corps de base : Thermoplastique
  • Appellation : vis moletée
  • Type de filetage : Filetage extérieur
  • Surface du composant : nu
  • PL Acier inoxydable : vrai
  • RoHS : vrai
  • D 3 : 12 mm
  • D = filetage : M6
  • K: 10
  • D 1 = diamètre extérieur : 25