Tirettes, Forme B, uNILOCK, avec trou traversant, Taille 80MM, Acier de cémentation

Réf.: K1471.240250516
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
Référence article K1471.240250516
EAN / GTIN 4059245471096
Réf. fabricant K1471.240250516
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier de cémentation.
modèle
  • Durci et bruni.
  • Surfaces fonctionnelles meulées.
  • Vis de fixation pendulaire M16x65 retraitée et brisée.
Exemple de commande
  • K1471.140250516
Note
  • Les goujons de serrage UNILOCK conviennent au serrage et au positionnement des pièces et des dispositifs.
  • Les goujons de serrage sont vissés à l’élément amovible et adaptés aux différents modules de base.
Note de dessin
  • 1) Vis de fixation pendulaire M16x65.
  • Classe de résistance 10,9.

Caractéristique(s):

  • H: 5 mm
  • D 1 : 16,5 mm
  • Taille: TAILLE DU SYSTÈME 80 MM
  • Matériau du corps de base : Acier de cémentation
  • Appellation : Tirettes
  • RoHS : vrai
  • Exécution 1 : UNILOCK
  • Version 2 : avec alésage traversant
  • Type: B
  • Couple de serrage max. : 120 Nm
  • D = enregistrement : 25 mm