Equerre de montage, avec rainure en T, Fonte grise

Réf.: K1451.5005501
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
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article K1451.5005501
EAN / GTIN 4059245433117
Réf. fabricant K1451.5005501
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • GJL 250 recuit.
Sur demande
  • Autres largeurs de rainures.

Caractéristique(s):

  • H 1 : 75 mm
  • Matériau du corps de base : Fonte grise
  • Appellation : Equerre de montage
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Version 1 : avec rainure en T
  • A: 100 mm
  • L 1 : 360 mm
  • S: 70
  • X : 35 mm
  • S 1 : 35 mm
  • Rainure en T : 18 mm