Sauterelles à tige coulissante, standard, galvanisé et passivé, sans console, Acier

Réf.: K1440.07500
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
Référence article K1440.07500
EAN / GTIN 4059245348282
Réf. fabricant K1440.07500
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier.
modèle
  • galvanisé et passivé.
  • Tige de poussée, corps de guidage et vis de pression phosphatées.
  • Poignée en plastique résistante à l’huile.
Exemple de commande
  • K1440.03500
Note
  • Les tendeurs se verrouillent en position fermée et ouverte. Ils peuvent donc être utilisés à la pression comme sur le train.
  • Avec l’écrou de fixation joint, les tendeurs peuvent également être montés dans n’importe quelle position souhaitée.
accessoires
  • K0101
  • K1442
  • K0102
  • K0103
  • K1443
  • K0106

Caractéristique(s):

  • H: 146,3 mm
  • D 2 : 28,6 mm
  • D 1 : 16 mm
  • Matériau des composants : plastique
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Sauterelles à tige coulissante
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps principal : galvanisée et passivée
  • Exécution 1 : Standard
  • Couleur du composant : rouge
  • Version 2 : sans console
  • L 1 : 92,8 mm
  • L 2 : 23 mm
  • Course S : 67 mm
  • Force manuelle FH : 160
  • R : 132 mm
  • L 3 : 40 mm
  • L 4 : 69,8 mm
  • M : M10x50
  • B 3 : 29 mm
  • M 1 : M24x1,5
  • Angle d’ouverture de la poignée : 185°
  • C 1 : 14,3 mm
  • F 2 = force de retenue : 7500 N
  • Force de serrage F 1 : 1600 N