Sauterelles à tige coulissante, standard, galvanisé et passivé, sans console, Acier

Réf.: K1440.03500
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K1440.03500
EAN / GTIN 4059245348268
Réf. fabricant K1440.03500
Article hors catalogue L31350 130174
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier.
modèle
  • galvanisé et passivé.
  • Tige de poussée, corps de guidage et vis de pression phosphatées.
  • Poignée en plastique résistante à l’huile.
Exemple de commande
  • K1440.03500
Note
  • Les tendeurs se verrouillent en position fermée et ouverte. Ils peuvent donc être utilisés à la pression comme sur le train.
  • Avec l’écrou de fixation joint, les tendeurs peuvent également être montés dans n’importe quelle position souhaitée.
accessoires
  • K0101
  • K1442
  • K0102
  • K0103
  • K1443
  • K0106

Caractéristique(s):

  • H: 104,5 mm
  • D 2 : 19 mm
  • D 1 : 10 mm
  • Matériau des composants : plastique
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Sauterelles à tige coulissante
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps principal : galvanisée et passivée
  • Exécution 1 : Standard
  • Couleur du composant : rouge
  • Version 2 : sans console
  • L 1 : 52 mm
  • L 2 : 16 mm
  • Course S : 31 mm
  • Force manuelle FH : 100
  • R : 95 mm
  • L 3 : 18 mm
  • L 4 : 36 mm
  • M : M6x25
  • B 3 : 24 mm
  • M 1 : M16x1,5
  • Angle d’ouverture de la poignée : 185°
  • C 1 : 9,5 mm
  • F 2 = force de retenue : 3500 N
  • Force de serrage F 1 : 1400 N

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier