Sauterelles rapides, standard, galvanisé et passivé, pied horizontal, Acier

Réf.: K1438.05400
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
Référence article K1438.05400
EAN / GTIN 4059245348244
Réf. fabricant K1438.05400
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier.
modèle
  • galvanisé et passivé.
  • Broche de pression et écrous phosphatés.
  • Poignée en plastique résistante à l’huile.
Exemple de commande
  • K1438.00800
Note
  • Le modèle K1438.00800 est livré avec une pièce de pression en néoprène.
accessoires
  • K0688
  • K0689
  • K0690
  • K0101
  • K1442
  • K0102
  • K0103
  • K1443
  • K0104
  • K0106
  • K1431

Caractéristique(s):

  • H: 303 mm
  • D : 12,3 mm
  • B : 69,8 mm
  • Matériau des composants : plastique
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Sauterelles rapides
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps principal : galvanisée et passivée
  • A 1 : 76,2 mm
  • Exécution 1 : Standard
  • A: 50,8 mm
  • Couleur du composant : rouge
  • Exécution 2 : Pied horizontal
  • L 1 : 107,8 mm
  • A 2 : 12,7 mm
  • B 1 : 95,2 mm
  • Force manuelle FH : 280
  • Type de produit : vis de pression fixe
  • C : 82,1
  • B 5 : 8 mm
  • Schéma des trous : 1
  • Force de retenue F 1 : 5400 N
  • Force de serrage F 3 : 1800 N
  • Angle d’ouverture du bras de support : 100°
  • Angle d’ouverture de la poignée : 50°
  • Type de poignée Serrage rapide : vertical
  • M = broche de pression : M16x150
  • C 1 : 31,8 mm