Tirettes, Forme C, uNILOCK, bruni, Taille 138MM, tirettes, Acier de cémentation

Réf.: K1424.368381025
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
Référence article K1424.368381025
EAN / GTIN 4059245342532
Réf. fabricant K1424.368381025
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier de cémentation.
modèle
  • Corps de base bruni.
  • Surfaces fonctionnelles durcies et poncées.
Exemple de commande
  • K1424.168381025
Note
  • Les goujons de serrage UNILOCK conviennent au serrage et au positionnement des pièces et des dispositifs. Les boulons de serrage sont vissés à l’élément amovible.
Sur demande
  • Autres modèles.

Caractéristique(s):

  • H: 9,5 mm
  • D 2 : 37 mm
  • Taille: TAILLE DU SYSTÈME 138 MM
  • Matériau du corps de base : Acier de cémentation
  • Appellation : Tirettes
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps principal : bruni
  • Exécution 1 : UNILOCK
  • D 3 : 25 mm
  • Type: C
  • Type de forme : Tirettes
  • T : 24,5
  • D 1 = diamètre : 25
  • D = enregistrement : 38 mm