Adaptateur de réduction à 5 axes, Forme A, unilock, Taille 138MM, Acier de cémentation

Réf.: K1423.1251
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
Référence article K1423.1251
EAN / GTIN 4059245342501
Réf. fabricant K1423.1251
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier de cémentation.
modèle
  • Corps de base oxydé.
  • Surfaces fonctionnelles trempées et poncées.
Exemple de commande
  • K1423.1251
Note
  • Les adaptateurs de réduction à 5 axes UNILOCK permettent d’adapter la taille du système 80 à la taille du système 138.
  • Ainsi, tous les éléments de la taille du système 80 peuvent être mis en place.
Sur demande
  • Autres modèles.

Caractéristique(s):

  • Taille: TAILLE DU SYSTÈME 138 MM
  • Matériau du corps de base : Acier de cémentation
  • Appellation : Adaptateur de réduction à 5 axes
  • RoHS : vrai
  • Exécution 1 : Unilock
  • Type: A
  • Ouv.: 6
  • Force de retenue F : 50 kN
  • Couple de serrage max. : 15 Nm