Aimant brut, barreaux magnétiques, non revêtue, Alnico

Réf.: K1407.0520
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article K1407.0520
EAN / GTIN 4059245337019
Réf. fabricant K1407.0520
Article hors catalogue L31350 130031
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Alnico (aluminium, nickel, cobalt).
modèle
  • blancs.
Exemple de commande
  • K1407.0310
Note
  • Système non blindé.
Plage de température
  • max. 450 °C.
Montage
  • Les aimants peuvent être montés par compression ou collage.

Caractéristique(s):

  • Matériau du corps de base : Alnico
  • Appellation : aimant brut
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps de base : brute
  • Exécution 1 : Barreaux magnétiques
  • D = diamètre extérieur : 5 +0/-0,2
  • Classe de marchandises dangereuses : Classe de danger 9
  • Force d’adhérence : 2,3 N
  • Température* max. °C : 450