Aimant brut, aimant en bloc, nickelé, NDFEB

Réf.: K1406.1816
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
Référence article K1406.1816
EAN / GTIN 4059245336944
Réf. fabricant K1406.1816
Article hors catalogue L31350 130024
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • NdFeB N35 (néodyme).
modèle
  • nickelé.
Exemple de commande
  • K1406.0704
Note
  • Système non blindé.
Plage de température
  • max. 80 °C.
Montage
  • Les aimants peuvent être montés par compression ou collage.
Note de dessin
  • 1) surface d’adhérence

Caractéristique(s):

  • Matériau du corps de base : NDFEB
  • Appellation : aimant brut
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps : nickelé
  • Exécution 1 : aimant en bloc
  • Classe de marchandises dangereuses : Classe de danger 9
  • Force d’adhérence : 50 N
  • Température* max. °C : 80