Aimant brut, aimant plat, nickelé, NDFEB

Réf.: K1404.10
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article K1404.10
EAN / GTIN 4059245336760
Réf. fabricant K1404.10
Article hors catalogue L31350 130009
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • NdFeB N35 (néodyme).
modèle
  • nickelé.
Exemple de commande
  • K1404.05
Note
  • Système non blindé.
Plage de température
  • max. 80 °C.
Montage
  • Les aimants peuvent être montés par compression ou collage.
Note de dessin
  • 1) surface d’adhérence

Caractéristique(s):

  • H: 3 ±0,1 mm
  • Matériau du corps de base : NDFEB
  • Appellation : aimant brut
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps : nickelé
  • Exécution 1 : aimant plat
  • D = diamètre extérieur : 10 ±0,1
  • Force d’adhérence : 15 N
  • Température* max. °C : 80