Aimant, ronde, avec surface adhésive modifiable, NDFEB

Réf.: K1403.10
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
Référence article K1403.10
EAN / GTIN 4059245336678
Réf. fabricant K1403.10
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Boîtier en laiton.
  • NdFeB (néodyme).
Exemple de commande
  • K1403.06
Note
  • Modèle lisse, système blindé. Les pinces à barres en néodyme ne doivent en aucun cas être pressées directement dans le fer, sinon des pertes d’adhérence dues à un court-circuit magnétique se produisent. Diamètres « D » poncés avec tolérance d’ajustement h6.
  • Les pinces à barres peuvent être coupées ou usinées de la cote « H1 et H2 ».
Plage de température
  • max. 150 °C.
Montage
  • Les aimants peuvent être montés par compression, vissage ou collage.
Note de dessin
  • 1) surface d’adhérence

Caractéristique(s):

  • H 2 : 5 mm
  • H 1 : 8 mm
  • Matériau du corps de base : NDFEB
  • Appellation : aimant
  • Surface du composant : poncée
  • RoHS : vrai
  • Version 1 : ronde
  • Version 2 : avec surface adhésive modifiable
  • Type de fixation : sans
  • D = diamètre extérieur : 10
  • Classe de marchandises dangereuses : Classe de danger 9
  • Force d’adhérence : 27 N
  • Température* max. °C : 150
  • Distance par rapport aux parois métalliques : 2 mm
  • Force d’adhérence pour H 2 max. : 38 N