Aimant, pince plate, ronde, Smco

Réf.: K1401.25
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
Référence article K1401.25
EAN / GTIN 4059245336562
Réf. fabricant K1401.25
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Boîtier en acier.
  • Noyau magnétique SmCo (samarium-cobalt).
modèle
  • Boîtier galvanisé.
Exemple de commande
  • K1401.16
Note
  • Grappes plates, système blindé. Les préhenseurs plats avec SmCo-Kern ont une force d’adhérence trois à cinq fois supérieure à celle des pinces AlNiCo ou en ferrite dure.
Plage de température
  • max. 280 °C.
Montage
  • Les aimants peuvent être montés par compression, vissage ou collage.
Note de dessin
  • 1) surface d’adhérence

Caractéristique(s):

  • D 2 : 9,2 mm
  • Matériau des composants : Acier
  • Matériau du corps de base : Smco
  • Appellation : aimant
  • Surface du composant : galvanisé
  • RoHS : vrai
  • Exécution 1 : pince plate
  • Version 2 : ronde
  • Type de fixation : trou fraisé
  • D = diamètre extérieur : 25 ± 0,15
  • Classe de marchandises dangereuses : Classe de danger 9
  • D 1 = trou de fixation : 4,5 mm
  • Force d’adhérence : 105 N
  • Température* max. °C : 280