Aimant, pince plate, ronde, Ferrite dure

Réf.: K1400.150
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K1400.150
EAN / GTIN 4059245336524
Réf. fabricant K1400.150
Article hors catalogue L31350 129987
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Boîtier en acier inoxydable 1.4016.
  • Filetage en acier inoxydable 1.4305.
  • Noyau magnétique Hartferrit.
modèle
  • blancs.
Exemple de commande
  • K1400.125
Note
  • Grappes plates avec filetage, système blindé.
Plage de température
  • max. 220 °C.
Montage
  • Les aimants peuvent être montés par compression, vissage ou collage.
Note de dessin
  • 1) surface d’adhérence

Caractéristique(s):

  • D 1 : 8 mm
  • Matériau des composants : Acier inoxydable
  • Matériau du corps de base : ferrite dure
  • Appellation : aimant
  • Surface du composant : nu
  • PL Acier inoxydable : vrai
  • RoHS : vrai
  • Exécution 1 : pince plate
  • Version 2 : ronde
  • Type de fixation : Filetage intérieur
  • D = diamètre extérieur : 50 +0,2/-0,1
  • Classe de marchandises dangereuses : Classe de danger 9
  • D 2 = filetage : M5
  • Force d’adhérence : 175 N
  • Température* max. °C : 220

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier