Aimant, pince plate, ronde, Ferrite dure

Réf.: K1400.132
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
Référence article K1400.132
EAN / GTIN 4059245336500
Réf. fabricant K1400.132
Article hors catalogue L31350 129985
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Boîtier en acier inoxydable 1.4016.
  • Filetage en acier inoxydable 1.4305.
  • Noyau magnétique Hartferrit.
modèle
  • blancs.
Exemple de commande
  • K1400.125
Note
  • Grappes plates avec filetage, système blindé.
Plage de température
  • max. 220 °C.
Montage
  • Les aimants peuvent être montés par compression, vissage ou collage.
Note de dessin
  • 1) surface d’adhérence

Caractéristique(s):

  • D 1 : 8 mm
  • Matériau des composants : Acier inoxydable
  • Matériau du corps de base : ferrite dure
  • Appellation : aimant
  • Surface du composant : nu
  • PL Acier inoxydable : vrai
  • RoHS : vrai
  • Exécution 1 : pince plate
  • Version 2 : ronde
  • Type de fixation : Filetage intérieur
  • D = diamètre extérieur : 32 ±0,1
  • Classe de marchandises dangereuses : Classe de danger 9
  • D 2 = filetage : M5
  • Force d’adhérence : 64 N
  • Température* max. °C : 220