Aimant, pince plate, ronde, Smco

Réf.: K1399.120
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
Référence article K1399.120
EAN / GTIN 4059245336456
Réf. fabricant K1399.120
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Boîtier en acier inoxydable 1.4104.
  • Noyau magnétique SmCo (samarium-cobalt).
Exemple de commande
  • K1399.120
Note
  • Système blindé.
Plage de température
  • max. 350 °C.
Montage
  • Les aimants peuvent être montés par compression, vissage ou collage.
Note de dessin
  • 1) surface d’adhérence

Caractéristique(s):

  • H 1 : 3,5 mm
  • D 2 : 8 mm
  • Matériau des composants : Acier inoxydable
  • Matériau du corps de base : Smco
  • Appellation : aimant
  • Surface du composant : nu
  • PL Acier inoxydable : vrai
  • Exécution 1 : pince plate
  • Version 2 : ronde
  • Type de fixation : alésage du cylindre
  • D = diamètre extérieur : 20 ±0,15
  • D 1 = trou de fixation : 4,5 mm
  • Force d’adhérence : 60 N
  • Température* max. °C : 350