Aimant, aimant adhésif, ronde, Ferrite dure

Réf.: K1398.103
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
Référence article K1398.103
EAN / GTIN 4059245336234
Réf. fabricant K1398.103
Article hors catalogue L31350 129958
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Boîtier en plastique (ABS).
  • Noyau magnétique Hartferrit.
Exemple de commande
  • K1398.101
Note
  • Les aimants adhésifs sont souvent utilisés sur les panneaux d’affichage, les tableaux blancs et les panneaux magnétiques.
Plage de température
  • max. 100 °C.
Sur demande
  • NdFeB (néodyme).
Note de dessin
  • 1) surface d’adhérence
  • 2) Aimant
  • 3) Boîtier

Caractéristique(s):

  • H 1 : 1,5 mm
  • D 1 : 9,5 mm
  • Matériau des composants : plastique
  • Matériau du corps de base : ferrite dure
  • Appellation : aimant
  • RoHS : vrai
  • Exécution 1 : aimant adhésif
  • Couleur du composant : rouge
  • Version 2 : ronde
  • Type de fixation : sans
  • D = diamètre extérieur : 10,5
  • Force d’adhérence : 0,7 N
  • Température* max. °C : 100