Aimant, Forme A, pince plate, rectangulaire, NDFEB

Réf.: K1396.14331
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
Référence article K1396.14331
EAN / GTIN 4059245336067
Réf. fabricant K1396.14331
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Boîtier en acier.
  • NdFeB (néodyme).
  • Gaine de protection en caoutchouc TPE.
modèle
  • Boîtier galvanisé.
  • Manteau de protection en caoutchouc noir.
Exemple de commande
  • K1396.14331
Note
  • Grappin plat avec filetage intérieur, système blindé. Avec gaine de protection en caoutchouc pour protéger les surfaces sensibles. La gaine de protection en caoutchouc augmente le coefficient de frottement, de sorte que des forces d’adhérence latérales élevées sont obtenues.
Plage de température
  • max. 60 °C.
Montage
  • Maintien optimal sur des tôles minces avec une surface sensible.
Note de dessin
  • 1) surface d’adhérence

Caractéristique(s):

  • H 2 : 4,5 mm
  • H 1 : 6 mm
  • Matériau des composants : Caoutchouc
  • Matériau du corps de base : NDFEB
  • Appellation : aimant
  • RoHS : vrai
  • Exécution 1 : pince plate
  • Couleur du composant : noir
  • Version 2 : rectangulaire
  • Type: A
  • Type de fixation : Filetage intérieur
  • Classe de marchandises dangereuses : Classe de danger 9
  • D 1 = diamètre : 10
  • D 2 = filetage : M4
  • Force d’adhérence : 105 N
  • Température* max. °C : 60