Aimant, Forme A, pince à tige, ronde, NDFEB

Réf.: K1395.113
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
Référence article K1395.113
EAN / GTIN 4059245335930
Réf. fabricant K1395.113
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Boîtier en laiton.
  • NdFeB (néodyme).
modèle
  • Boîtier lisse.
Note
  • Modèle lisse, système blindé.
  • Les pinces à barres en néodyme ne doivent en aucun cas être pressées directement dans le fer, sinon des pertes d’adhérence dues à un court-circuit magnétique se produisent.
  • Diamètres « D » poncés avec tolérance d’ajustement h6.
  • Les pinces à barres de forme A peuvent être réduites de la cote « H1 » sans réduction de la force d’adhérence.
Plage de température
  • max. 80 °C.
Montage
  • Les aimants peuvent être montés par compression, vissage ou collage.
Note de dessin
  • 1) surface d’adhérence

Caractéristique(s):

  • H 1 : 6 mm
  • Matériau des composants : Laiton
  • Matériau du corps de base : NDFEB
  • Appellation : aimant
  • Surface du composant : poncée
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Exécution 1 : Pince à tige
  • Version 2 : ronde
  • Type: A
  • Type de fixation : sans
  • D = diamètre extérieur : 13
  • Classe de marchandises dangereuses : Classe de danger 9
  • Force d’adhérence : 70 N
  • Température* max. °C : 80
  • Distance par rapport aux parois métalliques : 2,5 mm