Aimant, Forme A, pince à tige, ronde, NDFEB

Réf.: K1395.106
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K1395.106
EAN / GTIN 4059245335909
Réf. fabricant K1395.106
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Boîtier en laiton.
  • NdFeB (néodyme).
modèle
  • Boîtier lisse.
Note
  • Modèle lisse, système blindé.
  • Les pinces à barres en néodyme ne doivent en aucun cas être pressées directement dans le fer, sinon des pertes d’adhérence dues à un court-circuit magnétique se produisent.
  • Diamètres « D » poncés avec tolérance d’ajustement h6.
  • Les pinces à barres de forme A peuvent être réduites de la cote « H1 » sans réduction de la force d’adhérence.
Plage de température
  • max. 80 °C.
Montage
  • Les aimants peuvent être montés par compression, vissage ou collage.
Note de dessin
  • 1) surface d’adhérence

Caractéristique(s):

  • H 1 : 10 mm
  • Matériau des composants : Laiton
  • Matériau du corps de base : NDFEB
  • Appellation : aimant
  • Surface du composant : poncée
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Exécution 1 : Pince à tige
  • Version 2 : ronde
  • Type: A
  • Type de fixation : sans
  • D = diamètre extérieur : 6
  • Classe de marchandises dangereuses : Classe de danger 9
  • Force d’adhérence : 10 N
  • Température* max. °C : 80
  • Distance par rapport aux parois métalliques : 1,5 mm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier