Aimant, pince plate, ronde, Ferrite dure

Réf.: K1394.2504
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
Référence article K1394.2504
EAN / GTIN 4059245335824
Réf. fabricant K1394.2504
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Boîtier en acier.
  • Noyau magnétique Hartferrit.
modèle
  • Boîtier galvanisé.
Exemple de commande
  • K1394.2504
Note
  • Système blindé.
Plage de température
  • max. 200 °C.
Note de dessin
  • 1) surface d’adhérence

Caractéristique(s):

  • Matériau des composants : Acier
  • Matériau du corps de base : ferrite dure
  • Appellation : aimant
  • Surface du composant : galvanisé
  • RoHS : vrai
  • Exécution 1 : pince plate
  • Version 2 : ronde
  • Type de fixation : Filetage intérieur
  • D = diamètre extérieur : 25 ±0,15
  • Classe de marchandises dangereuses : Classe de danger 9
  • D 1 = trou de fixation : M4
  • Force d’adhérence : 36 N
  • Température* max. °C : 200