Etau plaqueur, Forme B, bruni et trempé, Acier

Réf.: K1387.218
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
Référence article K1387.218
EAN / GTIN 4059245338139
Réf. fabricant K1387.218
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier.
modèle
  • durci et bruni.
Note
  • En serrant la vis de pression à billes, la mâchoire de serrage se déplace vers l’avant. Cela permet de serrer simultanément la pièce avec l’effet de précipitation contre la butée fixe et la surface d’appui. Tendeur de descente avec surface d’appui meulée et filetage pour élément d’appui réglable.

Caractéristique(s):

  • H 2 : 38 mm
  • H: 72 mm
  • H 1 : 60 mm
  • D : M16
  • D 2 : M16
  • D 1 : 17 mm
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Etau plaqueur
  • Surface du corps de base : bruni et cémenté
  • Type: B
  • L 1 : 41 mm
  • Type de fixation : rainure en T
  • H 3 : 20 mm
  • B 1 : 18,8 mm
  • L 2 : 126 mm
  • L 3 : 63 mm
  • Actionnement : Vis
  • Couple de serrage max. : 20 Nm
  • F = force de serrage : 21500 N
  • S 1 (course de serrage) : 7 mm
  • Application: pièces brutes