Etau plaqueur, Forme A, bruni et trempé, Acier

Réf.: K1386.118
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
Référence article K1386.118
EAN / GTIN 4059245338160
Réf. fabricant K1386.118
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier.
modèle
  • durci et bruni.
Note
  • En serrant la vis de pression à billes, la mâchoire de serrage se déplace vers l’avant. Cela permet de serrer simultanément la pièce avec l’effet de précipitation contre la butée fixe et la surface d’appui. La surface d’appui de la pièce peut être réalisée directement sur la table de la machine.

Caractéristique(s):

  • H 2 : 13 mm
  • H: 47 mm
  • H 1 : 35 mm
  • D : M16
  • D 1 : 16,5 mm
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Etau plaqueur
  • Surface du corps de base : bruni et cémenté
  • Type: A
  • L 1 : 41 mm
  • Type de fixation : rainure en T
  • Actionnement : Vis
  • Couple de serrage max. : 20 Nm
  • F = force de serrage : 21500 N
  • S 1 (course de serrage) : 7 mm
  • Application: pièces brutes