Mâchoire à gradins, trempées, Acier

Réf.: K1383.06532
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
Référence article K1383.06532
EAN / GTIN 4059245335602
Réf. fabricant K1383.06532
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier.
modèle
  • durci.
Exemple de commande
  • K1383.06532
Note
  • Les mâchoires étagées servent de base pour visser les mâchoires vissées. Ils sont vissés directement avec le tendeur centrique. Différentes mâchoires à visser peuvent être changées rapidement.
  • Convient sur K1236

Caractéristique(s):

  • H 2 : 27 mm
  • H: 32 mm
  • H 1 : 9,5 mm
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Mâchoire à gradins
  • RoHS : vrai
  • Version 2 : trempée
  • L 1 : 34 mm
  • B 1 : 8 mm
  • B 2 : 11 mm
  • B 3 : 11 mm