• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Profilé d’étanchéité pour protection des arêtes, Forme A, avec joint, noir, EPDM

Réf.: K1368.015X2000
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article K1368.015X2000
EAN / GTIN 4059245337392
Réf. fabricant K1368.015X2000
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Protection des bords EPDM ou PVC.
  • Joint en caoutchouc mousse EPDM.
modèle
  • noir.
Note
  • Outre les fonctions de protection des bords, ces profilés ont également une fonction d’étanchéité contre l’humidité, la poussière et la saleté à d’autres composants tels que les portes, les volets ou les couvercles de boîtier. Selon la forme du profil en caoutchouc mousse, il existe des possibilités d’utilisation dans les domaines d’utilisation les plus divers.
  • Pour les profilés d’étanchéité de protection des bords, nous recommandons de presser le joint avec un maximum de 50% (compression).
  • Pour assurer la meilleure étanchéité possible, le joint doit être comprimé de 30 à 40%.
  • Les informations sont des recommandations, elles sont individuelles dans le cas pratique en fonction de l’application et des pièces montées.
  • Certifié UL50, UL50E et UL94HB.
Montage
  • Montage simple, rapide et sans problème. En appuyant à la main, le profil d’étanchéité de la protection des bords se bloque de manière autonome. Aucun matériau de collage ou de fixation n’est nécessaire.
Sur demande
  • Autres longueurs.

Caractéristique(s):

  • H 1 : 7 mm
  • Couleur du corps principal : noir
  • Matériau des composants : EPDM
  • Matériau du corps de base : EPDM
  • Appellation : Profilé d’étanchéité pour protection des arêtes
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Version 1 : avec joint
  • Type: A
  • Plage de serrage : 0,5-1,5 mm
  • Rayon de courbure minimal : A = 50 B = 180 C = 25 D = 25 mm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous