Insert de lavage, pour clés polygonales, naturel, Aluminium, Clé 10

Réf.: K1362.11007
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K1362.11007
EAN / GTIN 4059245330669
Réf. fabricant K1362.11007
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • AlSi1MgMn
Note
  • Les embouts de protection ont été spécialement conçus pour serrer et desserrer les raccords vissés avec des surfaces sensibles. Avec un outil normal, dès la première fois que des vis polies sont serrées, les surfaces sont endommagées de telle sorte que des pièces mortes sont créées et qu’un nettoyage facile et efficace n’est plus possible.
  • Les embouts de protection garantissent le serrage et le desserrage sans dommage des raccords vissés à contour extérieur. L’aluminium souple ne laisse aucune égratignure ou autre dommage sur les surfaces sensibles. En cas d’utilisation correcte et professionnelle, les embouts de protection ont une durée de vie d’environ 1000 cycles de changement.
  • De plus, les embouts de protection permettent d’éviter de manière fiable le risque de corrosion de contact sur le raccord en acier inoxydable. En raison des contours surélevés, même les points de contact involontaires entre les clés et la vis en acier inoxydable sont largement exclus.
  • Grâce à une forme spéciale ou à un élément de verrouillage ressort, les embouts de protection sont fixés en toute sécurité dans le logement de clé respectif. Une chute autonome de la porte-outils est exclue. Les embouts de protection usés sont changés manuellement.
Sur demande
  • Autres tailles.

Caractéristique(s):

  • H 1 : 11 mm
  • D 2 : 16,5 mm
  • Couleur du corps principal : naturel
  • Matériau du corps de base : Aluminium
  • Appellation : Insert de lavage
  • RoHS : vrai
  • Version 1 : pour clé polygonale
  • T 1 : 9 mm
  • SW = largeur de clé : 10
  • SW 2 : 7 mm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier