Insert de lavage, pour douille, avec joint torique, naturel, PET, Clé 11

Réf.: K1361.0805
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
Référence article K1361.0805
EAN / GTIN 4059245330478
Réf. fabricant K1361.0805
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Etui en acier à outils.
  • Utilisation spéciale PETP.
modèle
  • Encoche chromée.
Exemple de commande
  • K1361.1112 (connecteur SW11)
  • K1361.0805 (insert en plastique SW8 pour vis hexagonale M5)
Etui
  • Embout avec entraînement 1/2”, produit HAZET. Spécialement modifié pour accueillir les inserts en plastique. La longueur et la forme interne de la douille permettent de maintenir l’insert en plastique en toute sécurité. Cela permet une transmission optimale de la force à la tête de vis. En cas d’utilisation conforme à la destination, le contact métallique entre la douille et la tête hexagonale est empêché par la construction. La corrosion de contact est donc exclue.
Insert en plastique
  • Insert en plastique pour serrer et desserrer les vis et les écrous de la gamme de produits KIPP NOVOnox Hygienic. Les surfaces polies et délicates sont protégées et une corrosion de contact ultérieure est évitée.
  • L’insert en plastique est fabriqué à partir de PETP spécialement et est approuvé par la FDA. L’insertion dans la fente spéciale se fait à la main. Le raccord de formage et le dispositif de serrage garantissent un maintien optimal dans la notice. Aucun outil spécial n’est nécessaire pour remplacer les inserts en plastique usés.
  • Avec un couple de serrage (selon DIN pour les vis et les écrous en A4-70, coefficient de frottement µ 0,12), les inserts en plastique ont une durée de vie allant jusqu’à 1000 cycles de changement et plus.
Note de dessin
  • A) Noyau
  • B) les matières plastiques

Caractéristique(s):

  • Couleur du corps principal : naturel
  • Matériau du corps de base : PET
  • Appellation : Insert de lavage
  • RoHS : vrai
  • L: 18 mm
  • Version 1 : pour douille enfichable
  • Version 2 : avec joint torique
  • SW = largeur de clé : 11
  • T : 6
  • SW 1 : 8 mm