VERROU, Acier inoxydable A4

Réf.: K1360.1613
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
Référence article K1360.1613
EAN / GTIN 4059245329601
Réf. fabricant K1360.1613
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Barre rotative en acier inoxydable 1.4401.
  • Langue en acier inoxydable 1.4301.
modèle
  • blancs.
Exemple de commande
  • K1360.1613
Note
  • La barre rotative peut être prémontée et a un chemin de fermeture de 90°. Utilisable à droite ou à gauche. Protection contre l’eau et la poussière selon IP65 selon EN 60529.
accessoires
  • Clé à douilles K0535
Actionnement
  • A) carré 6 mm
  • B) fente
  • 1) O-Ring
  • 2) Joint plat

Caractéristique(s):

  • Matériau du corps de base : Acier inoxydable A4
  • Appellation : VERROU
  • PL Acier inoxydable : vrai
  • RoHS : vrai
  • Clé en acier Corps de base : 1,4401
  • D = diamètre : 20
  • S = épaisseur maximale de la paroi : 5 mm
  • Actionnement : Carré 6 mm