VERROU, avec commande à genouillère, verrouillable, Acier inoxydable

Réf.: K1358.18
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
Référence article K1358.18
EAN / GTIN 4059245329571
Réf. fabricant K1358.18
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier inoxydable 1.4401.
modèle
  • blancs.
  • Poignée polie.
Exemple de commande
  • Barre rotative K1358.18
  • Langue K1340.45060
Note
  • Barre rotative avec commande de bouton. Utilisable à droite ou à gauche avec un chemin de fermeture de 90°. La barre rotative peut être prémontée.
  • Protection contre l’eau et la poussière selon IP65.
  • Langue dans le modèle souhaité, veuillez commander séparément. Chaque langue peut être combinée avec n’importe quel boîtier.
  • *La cote A résulte de la combinaison de la barre rotative et de la langue et est indiquée pour les langues appropriées.
accessoires
  • Langue pour barre rotative en acier inoxydable K1340.

Caractéristique(s):

  • Matériau du corps de base : Acier inoxydable
  • Appellation : VERROU
  • PL Acier inoxydable : vrai
  • RoHS : faux
  • Version 1 : avec commande à genouillère
  • Version 2 : verrouillable
  • Clé en acier Corps de base : 1,4401
  • S = épaisseur maximale de la paroi : 8 mm
  • Actionnement : Mors verrouillable