VERROU, Acier inoxydable, Clé 13

Réf.: K1353.18
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
Référence article K1353.18
EAN / GTIN 4059245329502
Réf. fabricant K1353.18
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Boîtier, actionnement et écrou de fixation en acier inoxydable 1.4404.
  • O-ring silicone, rouge ou bleu, conforme à la FDA.
  • Vis à dents de blocage en acier inoxydable 1.4301.
modèle
  • blancs.
Exemple de commande
  • Barre rotative K1353.18
  • Langue K1340.45060
Note
  • La barre rotative répond aux exigences d’hygiène selon DIN EN ISO 14159 et DIN EN 1672-2.
  • Particulièrement utilisé dans l’industrie alimentaire et des boissons.
  • Les joints toriques (conformes à la FDA) empêchent la pénétration de liquide et la formation de salissures.
  • IP65 / IP67 / IP69K SELON DIN EN 60529 / DIN 40050.
  • Langue dans le modèle souhaité, veuillez commander séparément. Chaque langue peut être combinée avec n’importe quel boîtier.
  • *La cote A résulte de la combinaison de la barre rotative et de la langue et est indiquée pour les langues appropriées.
accessoires
  • Clé à douilles K1335.113
  • Clé à fourche/anneau K1362.16
  • Support de protection K1362.1613
  • Langue pour barre rotative en acier inoxydable K1340.

Caractéristique(s):

  • Matériau des composants : Silicone
  • Matériau du corps de base : Acier inoxydable
  • Appellation : VERROU
  • RoHS : vrai
  • Couleur du composant : rouge
  • Clé en acier Corps de base : 1,4404
  • SW = largeur de clé : 13
  • D = diamètre : 28
  • S = épaisseur maximale de la paroi : 1,5-8 mm
  • Actionnement : à deux côtés