VERROU, petit modèle, Acier inoxydable A4

Réf.: K1339.8718
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
Référence article K1339.8718
EAN / GTIN 4059245946655
Réf. fabricant K1339.8718
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Boîtier et écrou de fixation en acier inoxydable 1.4404.
  • Actionnement 1.4401.
  • Joint torique NBR.
modèle
  • blancs.
Exemple de commande
  • Barre rotative K1339.1718
  • Langue K1340.45060
Note
  • La barre rotative peut être prémontée et a un chemin de fermeture de 90°.
  • Utilisable à droite ou à gauche.
  • Protection contre l’eau et la poussière selon IP65 selon EN 60529.
  • Langue dans le modèle souhaité, veuillez commander séparément. Chaque langue peut être combinée avec n’importe quel boîtier.
  • *La cote A résulte de la combinaison de la barre rotative et de la langue et est indiquée pour les langues appropriées.
accessoires
  • Clé à douilles K0535.
  • Langue pour barre rotative en acier inoxydable K1340.
Actionnement
  • A) carré 7 mm
  • B) carré 8 mm
  • C) barbe double 3 mm
  • D) barbe double 5 mm
  • E) bâillon
  • F) triangle 7 mm
  • 1) O-Ring

Caractéristique(s):

  • Matériau des composants : Acier inoxydable
  • Matériau du corps de base : Acier inoxydable A4
  • Appellation : VERROU
  • PL Acier inoxydable : vrai
  • RoHS : vrai
  • Version 1 : petite version
  • Clé en acier Corps de base : 1,4404
  • D = diamètre : 32
  • S = épaisseur maximale de la paroi : 8 mm
  • Actionnement : Triangle 7 mm