Mètres-rubans, Forme E, verticale, verni, blanc, Acier

Réf.: K1301.01221013X3000
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
Référence article K1301.01221013X3000
EAN / GTIN 4059245328161
Réf. fabricant K1301.01221013X3000
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier.
modèle
  • peintures blanches.
Exemple de commande
  • K1301.00021010X0300 (indiquer la longueur L)
Note
  • Rubans à mesurer avec division en mm sur les bords supérieur et inférieur en noir et numérotation continue en centimètres. Nombre décimal de couleur rouge (moins de 1 m de long et noir au centre du point zéro).
  • Les rubans à mesurer ont un arrière autocollant qui est muni d’un film protecteur. Elle doit être retirée avant le collage.
Application
  • Les règles sont utilisées partout où il s’agit d’une mesure précise. Ils sont utilisés sur les machines, les tables de travail et les bancs d’usine.

Caractéristique(s):

  • Couleur du corps principal : blanc
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Mètres-rubans
  • Surface du corps principal : laquée
  • Version 1 : verticale
  • Type: E
  • Type de fixation : autocollant
  • Type de produit: Mètres-rubans
  • Graduation: 1 mm
  • S = mise à l’échelle : des deux côtés
  • N = point zéro : en bas