Mètres-rubans, Forme C, horizontal, verni, blanc, Acier

Réf.: K1301.00121013X0800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K1301.00121013X0800
EAN / GTIN 4059245328062
Réf. fabricant K1301.00121013X0800
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier.
modèle
  • peintures blanches.
Exemple de commande
  • K1301.00021010X0300 (indiquer la longueur L)
Note
  • Rubans à mesurer avec division en mm sur les bords supérieur et inférieur en noir et numérotation continue en centimètres. Nombre décimal de couleur rouge (moins de 1 m de long et noir au centre du point zéro).
  • Les rubans à mesurer ont un arrière autocollant qui est muni d’un film protecteur. Elle doit être retirée avant le collage.
Application
  • Les règles sont utilisées partout où il s’agit d’une mesure précise. Ils sont utilisés sur les machines, les tables de travail et les bancs d’usine.

Caractéristique(s):

  • Couleur du corps principal : blanc
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Mètres-rubans
  • Surface du corps principal : laquée
  • Version 1 : horizontale
  • Type: C
  • Type de fixation : autocollant
  • Type de produit: Mètres-rubans
  • Graduation: 1 mm
  • S = mise à l’échelle : des deux côtés
  • N = point zéro : au centre

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier