Fermeture magnétique, noir, Polyamide

Réf.: K1295.28402
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K1295.28402
EAN / GTIN 4059245326006
Réf. fabricant K1295.28402
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Polyamide renforcé de fibres de verre
  • Vis à tête plate DIN 921 acier.
  • Plaque de retenue en acier.
modèle
  • noir.
  • Vis à tête plate et plaque de retenue galvanisées.
Exemple de commande
  • K1295.17281
Note
  • Fermeture magnétique pour portes pivotantes et coulissantes. Les trous de fond permettent un positionnement flexible sur des profilés en aluminium et des éléments de surface.
Note de dessin
  • 1) Vis à tête plate
  • 2) Plaque de maintien

Caractéristique(s):

  • H: 20 mm
  • H 1 : 10 mm
  • D : 6,3 mm
  • B : 28 mm
  • Couleur du corps principal : noir
  • Matériau des composants : Acier
  • Matériau du corps de base : Polyamide
  • Appellation : fermeture magnétique
  • RoHS : vrai
  • A 1 : 13,5 mm
  • L: 40 mm
  • Couleur du composant : galvanisé
  • L 1 : 19 mm
  • A = distance entre les trous : 30 mm
  • Force de retenue F 1 : 20 N
  • Force de retenue F 2 : 10 N
  • Contrepartie : Vis à tête plate M5x6 et plaque de fixation 14x41x2

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier