Borne de terre, type I, galvanisé, Acier

Réf.: K1282.0806
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
Référence article K1282.0806
EAN / GTIN 4059245317400
Réf. fabricant K1282.0806
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Ecrous, goupille filetée et disque en acier.
  • Écrou et disque en laiton.
modèle
  • Ecrous, goupille filetée et rondelle de compartiment galvanisés.
Exemple de commande
  • K1282.0806
Note
  • Pour la protection des installations et des personnes. Connexions pour la mise à la terre des structures profilées en aluminium et pour la connexion des profilés en aluminium entre eux lors de leur intégration dans le système de conducteurs de protection. Le contact conducteur se fait par destruction définie de la couche anoxale dans le fond de rainure et sur les flancs de rainure.
  • La chaussure de câble doit se trouver entre le disque de compartiment et le disque lors du montage.

Caractéristique(s):

  • Couleur du corps principal : galvanisé
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Borne de terre
  • RoHS : vrai
  • Exécution 2 : Type I
  • BN = pour rainure : 8 mm