VERROU, avec roue libre, galvanisé et passivé, Zinc

Réf.: K1275.22224
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
Référence article K1275.22224
EAN / GTIN 4059245317196
Réf. fabricant K1275.22224
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Boîtier et actionnement moulage sous pression de zinc.
  • Écrou laiton.
  • Langue d’acier.
modèle
  • Boîtier galvanisé et passivé bleu.
  • Knebel noir revêtu de KTL.
  • Langue galvanisée.
Exemple de commande
  • K1275.22224
Note
  • Particulièrement adapté pour les armoires en acier, les casiers dans les vestiaires, les écoles, les installations de loisirs et les entreprises industrielles.
Mode de fonctionnement
  • La fonction de roue libre intégrée offre une grande sécurité contre les actionnements violents par rapport aux fermetures rotatives classiques.
Montage
  • La barre rotative peut être prémontée.
Fais attention
  • Nous garantissons un fonctionnement optimal pour les cadenas avec un diamètre de repassage de Ø6,0 à Ø8,0 mm.

Caractéristique(s):

  • Matériau des composants : Zinc
  • Matériau du corps de base : Zinc
  • Appellation : VERROU
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps principal : galvanisée et passivée
  • L: 44 mm
  • Version 1 : avec roue libre
  • Couleur du composant : noir
  • S = épaisseur maximale de la paroi : 14 mm
  • Actionnement : Poignée