Plaque de base, Forme A, pour tendeurs centrés, nitrocarburé et oxydé, pour système à grille, Acier

Réf.: K1274.12175200
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K1274.12175200
EAN / GTIN 4059245315529
Réf. fabricant K1274.12175200
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier.
modèle
  • durcis et meulés.
Note
  • La plaque de base permet de serrer les tendeurs centriques (65 - 80 - 125) sur les systèmes de trame M12/12F7 avec une distance de trame de 50 mm.

Caractéristique(s):

  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Plaque de base
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps de base : nitrocarburé et oxydé
  • Version 1 : pour serrage centré
  • Version 2 : pour système à grille
  • Type: A
  • Convient pour : Tendeurs centraux 65, 80 et 125

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier