Tendeur de crochet, galvanisé, avec contre-support, Acier

Réf.: K1270.05000
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
Référence article K1270.05000
EAN / GTIN 4059245328635
Réf. fabricant K1270.05000
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier ou acier inoxydable.
modèle
  • Acier galvanisé.
  • Acier inoxydable blanc.
  • Poignée en plastique résistante à l’huile.
Exemple de commande
  • K1270.02500
Note
  • Les tendeurs à crochets sont particulièrement adaptés à la fermeture et à la fixation rapides des couvercles et des volets.
  • La course de réglage peut être réglée individuellement sur le crochet de fermeture pour chaque modèle.
  • Course de réglage : 0 - 5 mm.

Caractéristique(s):

  • H: 67 mm
  • D : 10,3 mm
  • D 1 : 12,7 mm
  • B : 85,7 mm
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Tendeur de crochet
  • Surface du composant : résistante à l’huile
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps principal : galvanisée
  • A 1 : 28,6 mm
  • A: 54 mm
  • Couleur du composant : rouge
  • Version 2 : avec contre-support
  • L 1 : 90,4 mm
  • A 2 : 12,7 mm
  • B 1 : 60,3 mm
  • L 2 : 91,9 mm
  • B 2 : 60,3 mm
  • Force manuelle FH : 200
  • T : 42,6
  • R : 8 mm
  • Type de produit: Standard
  • B 3 : 85,7 mm
  • B 5 : 5 mm
  • F 1 = force de traction : 5000 N
  • Type de poignée Serrage rapide : horizontal
  • Course de serrage L 3 : 153 mm