Tendeur de sangle, galvanisé, avec contre-support, Acier

Réf.: K1268.030000
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
Référence article K1268.030000
EAN / GTIN 4059245328543
Réf. fabricant K1268.030000
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier. Corps de base et contre-support en acier moulé.
  • Poignée en graphite à billes (GJS).
modèle
  • galvanisé et chromatique.
  • Corps de base, contre-support et poignée phosphatés.
  • Poignée en plastique résistante à l’huile.
Exemple de commande
  • K0081.1900
Note
  • Les tendeurs de repassage sont particulièrement adaptés à la fermeture et à la fixation rapides des couvercles et des clapets.
  • La course de réglage peut être réglée individuellement sur l’étrier de fermeture pour chaque modèle.

Caractéristique(s):

  • H: 93,8 mm
  • D : 10,3 mm
  • D 1 : 12,7 mm
  • B : 79,4 mm
  • Matériau des composants : plastique
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Tendeur de sangle
  • Surface du composant : résistante à l’huile
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps principal : galvanisée
  • A 1 : 57,2 mm
  • A: 85,8 mm
  • Couleur du composant : rouge
  • Version 2 : avec contre-support
  • L 1 : 28,4 mm
  • A 2 : 11,2 mm
  • B 1 : 57,2 mm
  • Force manuelle FH : 500
  • T : 28,6
  • Type de produit : version lourde
  • B 3 : 80,5 mm
  • A 3 : 34,9 mm
  • A 4 : 57,2 mm
  • Course de réglage L max. : 278 mm
  • B 5 : 9,6 mm
  • F 1 = force de traction : 30000 N
  • Type de poignée Serrage rapide : horizontal
  • Course de serrage L 2 : 50 mm
  • Course de réglage L min. : 249,6 mm