Tendeur de sangle, Forme B, galvanisé, avec contre-support, Acier

Réf.: K1261.03000
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
Référence article K1261.03000
EAN / GTIN 4059245328437
Réf. fabricant K1261.03000
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier ou acier inoxydable.
modèle
  • galvanisé et chromatique.
  • Acier inoxydable blanc.
  • Poignée en plastique résistante à l’huile.
Exemple de commande
  • K0080.0140
Note
  • Les tendeurs de repassage sont particulièrement adaptés à la fermeture et à la fixation rapides des couvercles et des clapets.
  • La course de réglage peut être réglée individuellement sur l’étrier de fermeture pour chaque modèle.

Caractéristique(s):

  • H: 42 mm
  • D : 6,7 mm
  • D 2 : 6,3 mm
  • D 1 : 5 mm
  • B : 44,4 mm
  • Matériau des composants : plastique
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Tendeur de sangle
  • Surface du composant : résistante à l’huile
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps principal : galvanisée
  • A 1 : 19 mm
  • A: 39,7 mm
  • Couleur du composant : rouge
  • Version 2 : avec contre-support
  • Type: B
  • L 1 : 21,6 mm
  • A 2 : 6,8 mm
  • B 1 : 31,8 mm
  • Force manuelle FH : 150
  • Type de produit: Standard
  • B 3 : 20 mm
  • A 3 : 11,5 mm
  • A 4 : 25,4 mm
  • A 5 : 6,4 mm
  • Course de réglage L max. : 170,3 mm
  • B 5 : 3 mm
  • F 1 = force de traction : 3000 N
  • Type de poignée Serrage rapide : horizontal
  • Course de serrage L 2 : 45 mm
  • Course de réglage L min. : 148,7 mm