Sauterelles rapides, standard, galvanisé, pied horizontal, Acier

Réf.: K1258.04400
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
Référence article K1258.04400
EAN / GTIN 4059245347957
Réf. fabricant K1258.04400
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier.
modèle
  • Acier galvanisé.
  • Poignée en plastique résistante à l’huile.
Exemple de commande
  • K1258.04000
Note
  • Le modèle K1258.04000 est livré avec une pièce de pression en néoprène. Collier de broche soudé.
accessoires
  • K0688
  • K0689
  • K0690
  • K0101
  • K1442
  • K0102
  • K0103
  • K1443
  • K0104
  • K0106
  • K1431

Caractéristique(s):

  • H: 218 mm
  • D : 8,3 mm
  • B : 45 mm
  • Matériau des composants : plastique
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Sauterelles rapides
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps principal : galvanisée
  • A 1 : 50 mm
  • Exécution 1 : Standard
  • A: 32 mm
  • Couleur du composant : rouge
  • Exécution 2 : Pied horizontal
  • L 1 : 98 mm
  • B 1 : 64 mm
  • Force manuelle FH : 200
  • E : 40
  • Type de produit : bras de support complet
  • C : 42
  • B 3 : 8 mm
  • B 5 : 4 mm
  • Force de retenue F 1 : 2200 N
  • Force de serrage F 4 : 2800 N
  • Force de serrage F 3 : 1400 N
  • Angle d’ouverture du bras de support : 90°
  • Angle d’ouverture de la poignée : 70°
  • Type de poignée Serrage rapide : vertical
  • M = broche de pression : M10x80
  • C 1 : 22 mm
  • F 2 = force de retenue : 4400 N
  • C 3 : 20 mm