Sauterelles rapides, Forme A, mini, non revêtue, pied horizontal, Acier inoxydable

Réf.: K1257.111200
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
Référence article K1257.111200
EAN / GTIN 4059245316915
Réf. fabricant K1257.111200
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier ou acier inoxydable.
modèle
  • Acier galvanisé.
  • Acier inoxydable blanc.
  • Poignée en plastique résistante à l’huile.
Exemple de commande
  • K1257.011200
Note
  • Les modèles K1257.011200 et K1257.023400 sont livrés avec une presse en néoprène.
accessoires
  • K0688
  • K0689
  • K0690
  • K0101
  • K1442
  • K0102
  • K0103
  • K1443
  • K0104
  • K0106
  • K1441

Caractéristique(s):

  • H: 36 mm
  • D : 4,4 mm
  • B : 15,9 mm
  • Matériau des composants : plastique
  • Matériau du corps de base : Acier inoxydable
  • Appellation : Sauterelles rapides
  • PL Acier inoxydable : vrai
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps de base : brute
  • A 1 : 26,2 mm
  • Exécution 1 : Mini
  • A: 13,5 mm
  • Couleur du composant : rouge
  • Exécution 2 : Pied horizontal
  • Type: A
  • L 1 : 30,8 mm
  • B 1 : 25,4 mm
  • L 2 : 12,7 mm
  • B 2 : 9 mm
  • Force manuelle FH : 50
  • Type de produit : vis de pression réglable
  • C : 12,7
  • B 3 : 5 mm
  • B 5 : 2 mm
  • B 6 : 34 mm
  • Schéma des trous : 1
  • Force de retenue F 1 : 800 N
  • Force de serrage F 4 : 700 N
  • Force de serrage F 3 : 500 N
  • Angle d’ouverture du bras de support : 90°
  • Angle d’ouverture de la poignée : 170°
  • Type de poignée Serrage rapide : vertical
  • M = broche de pression : M5x30
  • C 1 : 7,9 mm
  • F 2 = force de retenue : 1200 N